Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; UNITRONIC® Li2YCYv (TP); 2x2x0,34mm2; PVC; schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; UNITRONIC® Li2YCYv (TP); 2x2x0,34mm2; PVC; schwarz
Leitungen; UNITRONIC® Li2YCYv (TP); 2x2x0,34mm2; PVC; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-LI-2YCYV-2X2X0.34
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0031355
EAN/GTIN:
     4044773015430
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 50V
Betriebstemperatur: -5...70°C
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: UNITRONIC® Li2YCYv (TP)
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;geschirmt
Kabeleigenschaften: verdrillte Adernpaare
Anzahl Adern: 4
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen
Anwendung der Leitungen: Maschinensteuerungen;extern;Datenübertragung;industrielle Anwendung;RS485;RS422;innen
Einheitspreis: Nein
Leitungsaußendurchmesser: 9,3mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: keine Klassifizierung
Aderquerschnitt: 0,34mm2
Art des Materials: selbstlöschend
Kabelaufbau: 2x2x0,34mm2
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1,64639*
€ 1,78639*
€ 65,00*
ab € 1,68*
€ 1,82*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 1,37*
€ 2,46*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,46*
€ 2,93
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,13*
€ 2,53
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,11*
€ 2,51
pro Meter
ab 25 Meter
€ 1,82*
€ 2,17
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,62*
€ 1,93
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,42*
€ 1,69
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,37*
€ 1,63
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.