Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; Li2YCY-TP; 2x2x0,25mm2; PVC; grau; 50V; selbstlöschend


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Leitungen; Li2YCY-TP; 2x2x0,25mm2; PVC; grau; 50V; selbstlöschend
Leitungen; Li2YCY-TP; 2x2x0,25mm2; PVC; grau; 50V; selbstlöschend
Artikel-Nr.:
     2805-LI2YCY-TP2X2X0.25
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0031371
EAN/GTIN:
     4044773014907
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 50V
Betriebstemperatur: -5...70°C
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: Li2YCY-TP
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;geschirmt
Kabeleigenschaften: verdrillte Adernpaare
Anzahl Adern: 4
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen
Anwendung der Leitungen: Maschinensteuerungen;extern;Datenübertragung;industrielle Anwendung;RS485;RS422;innen
Einheitspreis: Nein
Leitungsaußendurchmesser: 6,9mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: keine Klassifizierung
Aderquerschnitt: 0,25mm2
Art des Materials: selbstlöschend
Kabelaufbau: 2x2x0,25mm2
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,39743*
€ 2,17743*
1
pro Meter
€ 65,00*
ab € 1,40*
€ 2,18*
Lager 2805
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 1,13*
€ 2,86*
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,2874*
€ 2,98*
1 Tag
1
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 116,24*
€ 195,28*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,86*
€ 3,40
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,33*
€ 2,77
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,21*
€ 2,63
pro Meter
ab 25 Meter
€ 1,91*
€ 2,27
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,65*
€ 1,96
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,39*
€ 1,65
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,13*
€ 1,34
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53111410
ab € 0,3154*
Zubehör
Lapp Kabel
52103310+53112620
ab € 7,49*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.