Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; UNITRONIC® LiYCY; 4x1,5mm2; PVC; grau; 500V; 100m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Leitungen; UNITRONIC® LiYCY; 4x1,5mm2; PVC; grau; 500V; 100m
Leitungen; UNITRONIC® LiYCY; 4x1,5mm2; PVC; grau; 500V; 100m
Artikel-Nr.:
     2805-LIYCY-4X1.5
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0034904
EAN/GTIN:
     4044773035032
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 500V
Betriebstemperatur: -40...80°C
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Feuchtigkeit
Leitungs-Art: UNITRONIC® LiYCY
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;geschirmt
Kabeleigenschaften: kapazitätsarm
Anzahl Adern: 4
Aderkennzeichnung: farbig
Anwendung der Leitungen: Montageband Werkzeuge;Produktionsband Werkzeuge;Maschinenverbindungen;Maschinensteuerungen
Einheitspreis: Nein
Leitungsaußendurchmesser: 8,1mm
Aderaufbau: Line
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: Eca
Packungsinhalt: 100m
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 1,5mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 4x1,5mm2
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,46164*
€ 2,27164*
pro Meter
€ 65,00*
ab € 1,59*
€ 2,46*
pro Meter
€ 6,90*
ab € 1,93*
€ 2,98*
Lager 2805
pro Meter
€ 6,90*
ab € 2,10*
€ 5,24*
1 Tag
191
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,80*
€ 7,49*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,24*
€ 6,24
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,11*
€ 4,89
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,95*
€ 4,70
pro Meter
ab 25 Meter
€ 3,42*
€ 4,07
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,92*
€ 3,47
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,49*
€ 2,96
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,10*
€ 2,50
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,10* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
JOKARI-Krampe
30500
ab € 16,16*
Sonstiges
JOKARI-Krampe
30155
ab € 18,52*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6586974
ab € 12,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.