Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; UNITRONIC® LiYCY; 4x1mm2; PVC; grau; 500V; 100m; CPR: Eca


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; UNITRONIC® LiYCY; 4x1mm2; PVC; grau; 500V; 100m; CPR: Eca
Leitungen; UNITRONIC® LiYCY; 4x1mm2; PVC; grau; 500V; 100m; CPR: Eca
Artikel-Nr.:
     2805-LIYCY-4X1
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0034804
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 500V
Betriebstemperatur: -40...80°C
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Feuchtigkeit
Leitungs-Art: UNITRONIC® LiYCY
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;geschirmt
Kabeleigenschaften: kapazitätsarm
Anzahl Adern: 4
Aderkennzeichnung: farbig
Anwendung der Leitungen: Montageband Werkzeuge;Produktionsband Werkzeuge;Maschinenverbindungen;Maschinensteuerungen
Leitungsaußendurchmesser: 7,3mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: Eca
Packungsinhalt: 100m
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 1mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 4x1mm2
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1,19681*
€ 1,40681*
€ 65,00*
ab € 1,62*
€ 2,84*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 1,50*
€ 2,99*
€ 6,90*
ab € 2,19*
€ 3,88*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,99*
€ 3,56
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,50*
€ 2,98
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,45*
€ 2,92
pro Meter
ab 25 Meter
€ 2,07*
€ 2,46
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,78*
€ 2,12
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,60*
€ 1,90
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,50*
€ 1,79
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.