Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; LiYCY A; 2x19AWG; PVC; dunkelgrau; 300V


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; LiYCY A; 2x19AWG; PVC; dunkelgrau; 300V
Leitungen; LiYCY A; 2x19AWG; PVC; dunkelgrau; 300V
Artikel-Nr.:
     2805-LIYCY-A-2X19AWG
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0044746
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -5...70°C
Entspricht Norm: CSA FT1;VW-1;UL 2464;CSA AWM I/II A
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: dunkelgrau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Leitungs-Art: LiYCY A
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;geschirmt
Anzahl Adern: 2
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen
Anwendung der Leitungen: Maschinensteuerungen;Automatik;Datenübertragung
Leitungsaußendurchmesser: 6,3mm
Aderdurchmesser: 19AWG
Aderaufbau: Line
Information: UL-Kennzeichnung nur auf der vollständigen Werksverpackung
Schutzader: Fehlen
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 2x19AWG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,27*
€ 6,27
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,97*
€ 5,91
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,18*
€ 4,97
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,93*
€ 4,68
pro Meter
ab 25 Meter
€ 3,27*
€ 3,89
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,82*
€ 3,36
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,64*
€ 3,14
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,11*
€ 2,51
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.