Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; LiY-CY; 4x0,25mm2; PVC; schwarz; 300V


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LIYCY-BK-4X0.25
Hersteller:
     TECHNOKABEL
Herst.-Nr.:
     0112 038 05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: TECHNOKABEL
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -5...70°C
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle
Leitungs-Art: LiY-CY
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;geschirmt
Anzahl Adern: 4
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen
Anwendung der Leitungen: Maschinensteuerungen;Automatik;industrielle Elektronik;Datenübertragung
Leitungsaußendurchmesser: 4,3mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
Biegeradius der Leitung min.: 10xØ
Aderquerschnitt: 0,25mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 4x0,25mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 0,736* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,38*
€ 8,7822
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,32*
€ 7,5208
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,33*
€ 6,3427
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,65*
€ 5,5335
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 4,14*
€ 4,9266
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,09*
€ 4,8671
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,68*
€ 4,3792
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.