Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; LiY-CY; 4x0,5mm2; PVC; schwarz; 300V; strahlungshemmend


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LIYCY-BK-4X0.5
Hersteller:
     TECHNOKABEL
Herst.-Nr.:
     0112 054 05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: TECHNOKABEL
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -5...70°C
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle
Leitungs-Art: LiY-CY
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;geschirmt
Anzahl Adern: 4
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen
Anwendung der Leitungen: Maschinensteuerungen;Automatik;industrielle Elektronik;Datenübertragung
Einheitspreis: Nein
Leitungsaußendurchmesser: 5,3mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
Biegeradius der Leitung min.: 10xØ
Aderquerschnitt: 0,5mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 4x0,5mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 1,158* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,82*
€ 16,4458
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,58*
€ 16,1602
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,46*
€ 13,6374
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,45*
€ 11,2455
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,22*
€ 9,7818
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 7,30*
€ 8,687
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,79*
€ 6,8901
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.