Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; LiYCY UL; 4x20AWG; PVC; schwarz; 300V


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LIYCY-BKUL4X20AWG
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     65057
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -10...80°C
Entspricht Norm: CSA FT1;UL 1581;VW-1;UL 2464;UL 1061/1729
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu;verzinnt
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;Großteil der Lösungsmittel;Großteil der Säuren;Flamme
Leitungs-Art: LiYCY UL
Schirmaufbau: Geflecht aus Kupferdrähten;geschirmt
Anzahl Adern: 4
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen
Anwendung der Leitungen: Gießereien;Klimasysteme
Leitungsaußendurchmesser: 5,6mm
Aderdurchmesser: 20AWG
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: keine Klassifizierung
Aderquerschnitt: 0,56mm2
Art des Materials: selbstlöschend;strahlungshemmend
Boden: verzinntes Kupferseil
Kabelaufbau: 4x20AWG
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 4,39*
€ 6,60*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 2,51*
€ 6,62*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,62*
€ 7,88
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,26*
€ 7,45
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,18*
€ 6,16
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,94*
€ 5,88
pro Meter
ab 25 Meter
€ 4,07*
€ 4,84
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,54*
€ 4,21
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,12*
€ 3,71
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,51*
€ 2,99
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.