Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; LiYY A; 24x22AWG; ungeschirmt; 300V; Cu; Line


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; LiYY A; 24x22AWG; ungeschirmt; 300V; Cu; Line
Leitungen; LiYY A; 24x22AWG; ungeschirmt; 300V; Cu; Line
Artikel-Nr.:
     2805-LIYY-A-24X22AWG
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0022624
EAN/GTIN:
     4044773014143
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -5...70°C
Entspricht Norm: CSA FT1;VW-1;UL 2464;CSA AWM I/II A
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: dunkelgrau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Leitungs-Art: LiYY A
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 24
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen
Anwendung der Leitungen: Maschinensteuerungen;Automatik;Datenübertragung
Einheitspreis: Nein
Leitungsaußendurchmesser: 11,6mm
Aderdurchmesser: 22AWG
Aderaufbau: Line
Information: UL-Kennzeichnung nur auf der vollständigen Werksverpackung
Schutzader: Fehlen
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 24x22AWG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,24765*
€ 4,89765*
€ 65,00*
ab € 3,27*
€ 4,93*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 3,11*
€ 7,63*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,63*
€ 9,08
pro Meter
ab 5 Meter
€ 7,17*
€ 8,53
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,04*
€ 7,19
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,78*
€ 6,88
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,84*
€ 5,76
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,33*
€ 5,15
pro Meter
ab 305 Meter
€ 3,82*
€ 4,55
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 3,11*
€ 3,70
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.