Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; LiYY; 7x0,34mm2; ungeschirmt; 300V; Cu; Line; grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; LiYY; 7x0,34mm2; ungeschirmt; 300V; Cu; Line; grau
Leitungen; LiYY; 7x0,34mm2; ungeschirmt; 300V; Cu; Line; grau
Artikel-Nr.:
     2805-LIYY/7X0.34
Hersteller:
     TECHNOKABEL
Herst.-Nr.:
     0162 117 10
EAN/GTIN:
     5902814491959
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: TECHNOKABEL
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -40...80°C
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle
Leitungs-Art: LiYY
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 7
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen
Anwendung der Leitungen: Maschinensteuerungen;Automatik;industrielle Elektronik;Datenübertragung
Einheitspreis: Nein
Leitungsaußendurchmesser: 4,8mm
Aderaufbau: Line
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Schutzader: Fehlen
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 0,34mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 7x0,34mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,17*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 0,834* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,30*
€ 12,257
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,23*
€ 9,7937
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,03*
€ 8,3657
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,01*
€ 7,1519
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 5,28*
€ 6,2832
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,16*
€ 6,1404
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 4,17*
€ 4,9623
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.