Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 1MHz; 2,7÷5,5V; Ch: 1; VSSOP8; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Operationsverstärker; 1MHz; 2,7÷5,5V; Ch: 1; VSSOP8; Rolle,Band
IC: Operationsverstärker; 1MHz; 2,7÷5,5V; Ch: 1; VSSOP8; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-LMV358IDDUR
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LMV358IDDUR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: VSSOP8
Betriebsspannung: 2,7...5,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 1
Transportband: 1MHz
Ruhestrom: 615µA
Eingangs-Offset-Spannung: 9mV
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: Rail-to-Rail
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 1V/μs
Eingangsoffsetstrom: 150nA
Eingangsruhestrom: 0,5nA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,42*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.