Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung; PG16; IP65; Messing; metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp 52001060 Kabelverschraubung Edelstahl Polyamid
Lapp 52001060 Kabelverschraubung Edelstahl Polyamid
Lapp 52001060 Kabelverschraubung Edelstahl Polyamid
Artikel-Nr.:
     2805-LP-52001060
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52001060
EAN/GTIN:
     4044773414851
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
pg 16 messing kabelverschraubung
Hersteller: LAPP
Betriebstemperatur: -20...80°C
Dichtheitsklasse: IP65
Gehäuse-Material: Messing
Gewindelänge: 6,5mm
Stopfbuchsengewinde: PG16
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung
Korpusfarbe: metallisch
Beschichtungsmaterial: Nickel
Kabel Zubehör-Typ: Kabelverschraubung
Leitungsaußendurchmesser: 11,5...13mm
Schlüsselgröße: 24mm
Gewinde-Art: PG
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,43*
€ 8,53*
22 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 7,47718*
€ 8,56718*
15 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 7,4132*
€ 8,6596*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 6,03*
€ 10,65*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 8,19*
€ 11,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.