Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung; mit Knickschutz; M50; 1,5; IP65; Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp 52106610 Kabelverschraubung Metallisch Messing
Lapp 52106610 Kabelverschraubung Metallisch Messing
Artikel-Nr.:
     2805-LP-52106610
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52106610
EAN/GTIN:
     4044773170382
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubungen messing
Hersteller: LAPP
Betriebstemperatur: -20...80°C
Dichtheitsklasse: IP65
Gehäuse-Material: Messing
Stopfbuchsengewinde: M50
Beschichtungsmaterial: Nickel
Einheitspreis: Nein
Kabel Zubehör-Typ: Kabelverschraubung
Leitungsaußendurchmesser: 32...38mm
Stopfbuchsenausführung: mit Knickschutz
Gewinde-Art: metrisch
Herstellerserie: SKINDICHT® SR
Gewindesteigung: 1,5
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 42,58*
€ 48,86*
19 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 43,5162*
€ 50,0162*
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 47,03*
€ 53,41*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 42,75989*
€ 54,40989*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 45,99*
€ 59,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,34*
€ 70,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,28*
€ 66,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,37*
€ 65,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,62*
€ 62,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,66*
€ 60,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,94*
€ 59,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,99*
€ 54,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.