Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 200mm; W: 7,9mm; säurebständiger Stahl AISI 316L


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LP-61813093
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61813093
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
lappkabel kabelbinder
kabelbinder
Hersteller: LAPP
Länge: 0,2m
Beschichtungsmaterial: Polyester
Breite der Kabelbinder: 7,9mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: säurebständiger Stahl AISI 316L
Herstellerserie: FLEXIMARK®
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 1,1045*
€ 1,3845*
1
€ 5,46*
ab € 1,09*
€ 1,85*
1
€ 3,90*
ab € 1,23*
€ 2,05*
Lager 2805
100
€ 6,90*
ab € 1,63*
€ 2,34*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 234,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.