Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 0402; 470nH; 350mA; 0,66Ω; 380MHz; -55÷125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LQW15CNR47J10D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     LQW15CNR47J10D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 0,66Ω
Toleranz: ±5%
Betriebsstrom: 0,35A
Induktivität: 0,47µH
Drossel-Typ: Draht
Resonanzfrequenz: 0,38GHz
Herstellerserie: LQW
#Werbeaktionen: Murata_072023_lp
Gehäuse - mm: 1005
Gehäuse - Zoll: 0402
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 850,40*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10.000 Stück (ab € 0,08504* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 956,30*
€ 1.137,997
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 941,50*
€ 1.120,385
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 898,50*
€ 1.069,215
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 879,10*
€ 1.046,129
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 850,40*
€ 1.011,976
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.