Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtmesser; 40Segm; 40/400/4k/20kFc,40/400/4k/40k/400klx; 403g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lichtmesser; 40Segm; 40/400/4k/20kFc,40/400/4k/40k/400klx; 403g
Lichtmesser; 40Segm; 40/400/4k/20kFc,40/400/4k/40k/400klx; 403g
Artikel-Nr.:
     2805-LT300
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     LT300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lampentester
Lichtmessgerät
Luxmessgerät
Luxmeter
Hersteller: EXTECH
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie 6LR61 9V x1
Äußere Abmessungen: 165x76x43mm
Messbereich: 40/400/4k/20kFc;40/400/4k/40k/400klx
Messgenauigkeit: ±(5% Messung+ 0,5% Bereich)
Standardausstattung: Schutzhülle
Messgerät-Eigenschaften: HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige);MIN/MAX/REL Funktion;Cosinus- und Farbkorrektur;Messadapter mit 30cm Kabel
Messgeräte-Typ: Lichtmesser
Gewicht mit Batterie: 403g
Auflösung der Messung: 0,01Fc;0,01lux
#Werbeaktionen: utrzymanie_ruchu_20200714;maintenance_202308
Bargraph-Anzeige: 40 Segm.
Batterie/Akku: Batterie 6LR61 9V x1
Parameter anzeigen: 3,75 Ziffern (3999)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
EXTECH:
EXTECH
Weitere Suchbegriffe: luxmessgerät
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 131,22*
€ 164,55*
Frei Haus
ab € 130,65*
€ 164,56*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 148,18*
€ 180,10*
Frei Haus
ab € 155,17*
€ 188,13*
7 Tage
4
Frei Haus
ab € 188,25*
€ 223,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,10*
€ 214,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,98*
€ 209,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,57*
€ 197,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,79*
€ 188,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,18*
€ 176,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.