Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtmesser; 40/400/4k/40kFc,400/4k/40k/400klx; 3%; 2,5x/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lichtmesser; 40/400/4k/40kFc,400/4k/40k/400klx; 3%; 2,5x/s
Lichtmesser; 40/400/4k/40kFc,400/4k/40k/400klx; 3%; 2,5x/s
Artikel-Nr.:
     2805-LT45-NISTL
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     LT45-NISTL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lampentester
Lichtmessgerät
Luxmessgerät
Luxmeter
Hersteller: EXTECH
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie 6LR61 9V x1
Messgenauigkeit: 3%
Messwertspeicher: 99
Messbereich: 40/400/4k/40kFc;400/4k/40k/400klx
Abmessungen: 130x55x38mm
Standardausstattung: Schutzhülle;NIST Kalibrierungszertifikat
Messgerät-Eigenschaften: automatische Bereichsänderung;automatisches Ausschalten;MIN/MAX/MITTEL Funktion;Anzeige der Messbereichsüberschreitung;Cosinus- und Farbkorrektur;Anzeige bei niedrigem Batterieladezustand;Messung farbiger LEDs;HOLD-Funktion (Stoppen der Display-Anzeige)
Messgeräte-Typ: Lichtmesser
Abtasten: 2,5x/s
Auflösung der Messung: 0,1lux;0,01Fc
Gemessenen Lichts-Art: weiße LED;Standard;rote LED;blaue LED;purpurfarbene LED;grüne LED;gelbe LED
Batterie/Akku: Batterie 6LR61 9V x1
Parameter anzeigen: (4000)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
EXTECH:
EXTECH
Weitere Suchbegriffe: luxmeter extech, luxmessgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 374,50*
€ 435,56*
Frei Haus
ab € 406,62*
€ 524,08*
Frei Haus
ab € 469,13*
€ 557,37*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 435,56*
€ 518,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 433,37*
€ 515,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,32*
€ 478,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 395,20*
€ 470,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 374,50*
€ 445,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.