Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: elektromagnetisch; 3PDT; USpule: 24VDC; IKontakt max: 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: elektromagnetisch; 3PDT; USpule: 24VDC; IKontakt max: 10A
Relais: elektromagnetisch; 3PDT; USpule: 24VDC; IKontakt max: 10A
Artikel-Nr.:
     2805-LY3N-DC24
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     LY3N-DC24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Steckrelais
Hersteller: OMRON
Montage: Sockel
Mechanische Haltbarkeit: 100000000 Zyklen
Betriebstemperatur: -25...40°C
Ausgänge: Verbinder 4,8x0,5mm
Äußere Abmessungen: 28x31,5x36mm
Kontaktkonfiguration: 3PDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 10A / 110V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 10A / 24V DC
Relais-Typ: elektromagnetisch
Relaisausführung: Industrie
Relaisserie: LY3
Spulennennspannung: 24V DC
Leistungsaufnahme der Spule: 1,4W
Ansprechzeit: 25ms
Freigabezeit: 25ms
Schaltspannung: max. 125V DC;max. 250V AC
Kontaktstrom max.: 10A
Schaltleistung: 1100VA;240W
Kontaktwiderstand: 50mΩ
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OMRON:
OMRON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.