Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; THT; 150V; 20A; TO220AC; Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MBR20150-SMC
Hersteller:
     SMC DIODE SOLUTIONS
Herst.-Nr.:
     MBR20150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
gleichrichterdiode
Hersteller: SMC DIODE SOLUTIONS
Montage: THT
Gehäuse: TO220AC
Fassungsvermögen: 900pF
Rückspannung max.: 150V
Vorwärtsspannung max.: 0,95V
Vorwärtsstrom: 20A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 250A
Leck strom: 1mA
Verpackungs-Art: Tube
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,43*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.