Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; THT; 100V; 10A; ITO220AB; Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MBRF10100CTP-SMC
Hersteller:
     SMC DIODE SOLUTIONS
Herst.-Nr.:
     MBRF10100CTP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
gleichrichterdiode
Hersteller: SMC DIODE SOLUTIONS
Montage: THT
Gehäuse: ITO220AB
Fassungsvermögen: 300pF
Rückspannung max.: 100V
Vorwärtsspannung max.: 0,85V
Vorwärtsstrom: 10A
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Kathode;doppelt
Strom im max. Impuls: 120A
Leck strom: 1mA
Verpackungs-Art: Tube
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,237*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,684*
€ 0,81396
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,59*
€ 0,7021
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,42*
€ 0,4998
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,365*
€ 0,43435
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,337*
€ 0,40103
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,297*
€ 0,35343
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,237*
€ 0,28203
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.