Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rändelschraube; Ø: 61mm; Außengew: M10; 20mm; H: 39mm; Deckel: grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rändelschraube; Ø: 61mm; Außengew: M10; 20mm; H: 39mm; Deckel: grau
Rändelschraube; Ø: 61mm; Außengew: M10; 20mm; H: 39mm; Deckel: grau
Artikel-Nr.:
     2805-MBT.60P-M10X20-C3
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     MBT.60 P-M10X20-C3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Rändelschraube (ohne Norm)
drehknopf
Hersteller: ELESA+GANTER
Durchmesser: 61mm
Gehäuse-Material: Technopolymer PP
Deckelfarbe: grau
Höhe: 39mm
Gewindelänge: 20mm
Korpusfarbe: schwarz
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: Rändelschraube
Außerngewinde: M10
Herstellerserie: MBT-P
Bolzenmaterial: Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.