Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rändelschraube; Ø: 61mm; Außengew: M10; 20mm; H: 39mm; Deckel: gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rändelschraube; Ø: 61mm; Außengew: M10; 20mm; H: 39mm; Deckel: gelb
Rändelschraube; Ø: 61mm; Außengew: M10; 20mm; H: 39mm; Deckel: gelb
Artikel-Nr.:
     2805-MBT.60P-M10X20-C4
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     MBT.60 P-M10X20-C4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Rändelschraube (ohne Norm)
drehknopf
Hersteller: ELESA+GANTER
Durchmesser: 61mm
Gehäuse-Material: Technopolymer PP
Deckelfarbe: gelb
Höhe: 39mm
Gewindelänge: 20mm
Korpusfarbe: schwarz
Montage Element-Typ: Rändelschraube
Außerngewinde: M10
Herstellerserie: MBT-P
Bolzenmaterial: Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,13*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.