Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 15MHz; Ch: 4; SO14; Rolle,Band; IB: 0,8uA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Operationsverstärker; 15MHz; Ch: 4; SO14; Rolle,Band; IB: 0,8uA
IC: Operationsverstärker; 15MHz; Ch: 4; SO14; Rolle,Band; IB: 0,8uA
Artikel-Nr.:
     2805-MC33079YDT
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     MC33079YDT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SO14
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 4
Transportband: 15MHz
Eingangs-Offset-Spannung: 3,5mV
Anwendung: Automobilbranche
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: rauscharm
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 7V/μs
#Werbeaktionen: aac_202202
Eingangsoffsetstrom: 175nA
Eingangsruhestrom: 0,8µA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 0,85*
€ 2,10*
2 Tage
3608
€ 14,99*
ab € 0,726*
€ 2,92*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.