Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 1MHz; 1,8÷5,5V; Ch: 4; TSSOP14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Operationsverstärker; 1MHz; 1,8÷5,5V; Ch: 4; TSSOP14
IC: Operationsverstärker; 1MHz; 1,8÷5,5V; Ch: 4; TSSOP14
Artikel-Nr.:
     2805-MCP6V64-E/ST
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP6V64-E/ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: TSSOP14
Betriebsspannung: 1,8...5,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 4
Transportband: 1MHz
Verstärkung: 158dB
Ruhestrom: 80µA
Eingangs-Offset-Spannung: 8µV
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: Rail-to-Rail;zero-drift
Einheitspreis: Nein
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 0,45V/μs
#Werbeaktionen: aac_202202
Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, comparator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,70*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 96 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.