Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorhängeschloss; Überrollbügel; Ausstattung: Schlüssel x3; 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorhängeschloss; Überrollbügel; Ausstattung: Schlüssel x3; 40mm
Vorhängeschloss; Überrollbügel; Ausstattung: Schlüssel x3; 40mm
Artikel-Nr.:
     2805-MGA-24240
Hersteller:
     Mega
Herst.-Nr.:
     24240
EAN/GTIN:
     5903755242402
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Hersteller: MEGA
Gehäuse-Material: Messing
Werkzeuganwendung: Schränke;Überdachungen;Tore
Grifflänge: 40mm
Montage Element-Typ: Vorhängeschloss
Standardausstattung: Schlüssel x3
Vorhängeschloss-Art: Überrollbügel
Eigenschaften mechanischer Elemente: gehärteter Bügel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.