Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enclosure for connectors: HDC; size 44.27; for cable; M25; IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ILME Tüllengehäuse Gr.44.27 MGV 06.25 B IP68 Alu Bajonettverschluss 1xM25 gerade
ILME Tüllengehäuse Gr.44.27 MGV 06.25 B IP68 Alu Bajonettverschluss 1xM25 gerade
Artikel-Nr.:
     2805-MGV06.25B
Hersteller:
     ILME
Herst.-Nr.:
     MGV 06.25 B
EAN/GTIN:
     8015747146395
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
tüllengehäuse ilme
emv gehäuse
Hersteller: ILME
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: Größe 44.27
Dichtheitsklasse: IP66;IP68;IP69
Gehäuse-Material: Aluminium-Stop
Sperrsystem: geschraubt;Bajonett
Stopfbuchsengewinde: M25
Mechanische Montage: für Leitungen
Anzahl Löcher pro Kabelverschraubung: 1
Befestigung vom Einsatz: 44x27mm
Anwendung - Serie/Produzent: IP68
Type enclosure for connectors: HDC
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 28,65*
€ 39,28*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 33,65*
€ 45,34*
Lager 2805
2
€ 6,90*
ab € 32,28*
€ 55,45*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 47,27*
€ 86,48*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 55,45*
€ 65,99
pro Stück
ab 4 Stück
€ 47,12*
€ 56,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,21*
€ 54,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 110,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.