Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; Y2; 3,3nF; 4x9,5x13mm; THT; ±10%; 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; Y2; 3,3nF; 4x9,5x13mm; THT; ±10%; 10mm
Kondensator: Polypropylen; Y2; 3,3nF; 4x9,5x13mm; THT; ±10%; 10mm
Artikel-Nr.:
     2805-MKP-Y2-3N3
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKY22W13303D00KSSD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Hersteller: WIMA
Montage: THT
Ausgangsraster: 10mm
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 4x9,5x13mm
Max. Betriebsspannung: 300V AC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 3,3nF
Kondensator-Art: Y2
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
3000
€ 6,90*
ab € 0,144*
€ 0,181*
1
€ 6,90*
ab € 0,25*
€ 0,41*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,181*
€ 0,21539
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,144*
€ 0,17136
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 543,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.