Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; 60uF; 400VDC; ±2%; -25÷85°C; Ausg: axial


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; 60uF; 400VDC; ±2%; -25÷85°C; Ausg: axial
Kondensator: Polypropylen; 60uF; 400VDC; ±2%; -25÷85°C; Ausg: axial
Artikel-Nr.:
     2805-MKP11-60U/450
Hersteller:
     MIFLEX
Herst.-Nr.:
     MKP11G660G-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Hersteller: MIFLEX
Montage: THT
Betriebstemperatur: -25...85°C
Toleranz: ±2%
Kondensator-Typ: Polypropylen
Ausgänge: axial
Fassungsvermögen: 60µF
Betriebsspannung: 400V DC
Kondensatorenserie: MKP11
Klimakategoria: 25/085/21
Kondensatorenanwendung: Audioausrüstung
Ableitung: 0,003
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.