Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; 8,2uF; 400VDC; ±2%; Ø30x65mm; -25÷85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; 8,2uF; 400VDC; ±2%; Ø30x65mm; -25÷85°C
Kondensator: Polypropylen; 8,2uF; 400VDC; ±2%; Ø30x65mm; -25÷85°C
Artikel-Nr.:
     2805-MKP11-8.2U/400
Hersteller:
     MIFLEX
Herst.-Nr.:
     MKP11G582G-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: MIFLEX
Montage: THT
Betriebstemperatur: -25...85°C
Toleranz: ±2%
Gehäuseabmessungen: Ø30x65mm
Kondensator-Typ: Polypropylen
Ausgänge: axial
Fassungsvermögen: 8,2µF
Betriebsspannung: 400V DC
Kondensatorenserie: MKP11
Klimakategoria: 25/085/21
Kondensatorenanwendung: Audioausrüstung
Ableitung: 0,003
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.