Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; für Motoren, Betrieb; 12uF; 425VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; für Motoren, Betrieb; 12uF; 425VAC
Kondensator: Polypropylen; für Motoren, Betrieb; 12uF; 425VAC
Artikel-Nr.:
     2805-MKS5AL-12U/425
Hersteller:
     MIFLEX
Herst.-Nr.:
     MKS5AL-12U/425
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: MIFLEX
Betriebstemperatur: -25...85°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: Ø40x75mm
Befestigung: Schraube M8
Kondensator-Typ: Polypropylen
Ausgänge: Leitungen 250mm
Fassungsvermögen: 12µF
Betriebsspannung: 425V AC
Lebensdauer: 30000h
Kondensatorenserie: MKSP-5AL
Kondensatorenanwendung: für Motoren, Betrieb
Ausführung: 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.