Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: vandalensicher; Pos: 3; 0,5A/220VAC; 1A/24VDC; IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-MP0045/3D0NN000
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     MP0045/3D0NN000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Schalter Vandalensicher
Taster Vandalensicher
Ausschalter
Hersteller: BULGIN
Montage: für Frontplatten
Kontaktbeschichtung: versilbert
Mechanische Haltbarkeit: 200000 Zyklen
Frontplattenstärke: max. 10mm
Max. Kontaktwiderstand: 50mΩ
Betriebstemperatur: -20...55°C
Dichtheitsklasse: IP40
Montageabmessungen: Ø16,2mm
Ausgänge: Lötverbindung
Elektrische Lebensdauer: 30000 Zyklen
Kontaktmaterial: Messing
Schalter-Typ: vandalensicher
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 0,5A / 220V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 1A / 24V DC
Tastenfarbe: silber
Druckschalterwerkstoff: Edelstahl
Isolationswiderstand der Auflage: 1000000000Ω/cm
Herstellerserie: MP0045
Anzahl Positionen: 3
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BULGIN:
BULGIN
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 14,74*
€ 21,28*
1 Tag
53
1
€ 5,95*
ab € 15,39*
€ 22,81*
1 Tag
231
1
€ 14,99*
ab € 11,36*
€ 24,18*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 18,98*
€ 26,46*
4
Frei Haus
ab € 18,93*
€ 29,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.