Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder: flach; 6,3mm; 0,8mm; weiblich; 2,5÷6mm2; für Leitungen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Verbinder: flach; 6,3mm; 0,8mm; weiblich; 2,5÷6mm2; für Leitungen
Artikel-Nr.:
     2805-MS-6.3-6/100
Hersteller:
     Erko
Herst.-Nr.:
     MS_6,3-6/100
EAN/GTIN:
     5905912824872
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
flachkabelschuh
Hersteller: ERKO
Breite: 6,3mm
Leitungsquerschnitt: 2,5...6mm2
Stärke: 0,8mm
Verbinder-Typ: flach
Kabelschuh-Ausführung: unisoliert
Steckverbinder-Art: weiblich
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Mechanische Montage: für Leitungen
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,50*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,05* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,00*
€ 1,19
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,89*
€ 1,0591
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,78*
€ 0,9282
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,67*
€ 0,7973
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,63*
€ 0,7497
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,50*
€ 0,595
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.