Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FFC-Band; Adern: 12; R. Flachk: 1mm; Kontakte auf gleicher Seite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FFC-Band; Adern: 12; R. Flachk: 1mm; Kontakte auf gleicher Seite
FFC-Band; Adern: 12; R. Flachk: 1mm; Kontakte auf gleicher Seite
Artikel-Nr.:
     2805-MX-98267-0277
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     98267-0277
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FFC-Kabel
Folienkabel
Bandkabel
Flachbandkabel
Hersteller: MOLEX
Nennspannung: 60V
Betriebstemperatur: -40...105°C
Länge: 152mm
Band-Rastermaß: 1mm
Leitungs-Typ: FFC-Band
Anzahl Adern: 12
Eigenschaften des Verbindungskabels: Kontakte auf gleicher Seite
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 2,01*
€ 2,49*
1
€ 5,95*
ab € 1,40*
€ 3,11*
1 Tag
2788
1
€ 14,99*
ab € 1,37*
€ 3,85*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,53*
€ 4,59*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
1 Stück enthält 150 Millimeter (ab € 0,0102* pro Millimeter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MP-FFCA10121522A
ab € 0,616*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.