Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeug: zum Festklemmen; isolierte Anschlüsse; 0,5÷6mm2; 220mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeug: zum Festklemmen; isolierte Anschlüsse; 0,5÷6mm2; 220mm
Werkzeug: zum Festklemmen; isolierte Anschlüsse; 0,5÷6mm2; 220mm
Artikel-Nr.:
     2805-NB-336
Hersteller:
     NEWBRAND
Herst.-Nr.:
     NB-336
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Kabelschuh-Crimpzange
Kabelschuh-Presszange
Hersteller: NEWBRAND
Leitungsquerschnitt: 0,5...6mm2
Leitungsgröße: 20AWG...10AWG
Werkzeug-Typ: zum Festklemmen
Einheitspreis: Nein
Länge des Werkzeugs: 220mm
Werkzeugmaterial: Werkzeugstahl
Werkzeuge zur Kabelschuhbearbeitung: isolierte Kabelschuhe;isolierte Anschlüsse
Eigenschaften von Werkzeug zum Bearbeiten von Leitungsenden: korrektes Crimpen durch einen speziellen Schnappmechanismus, der das Öffnen des Werkzeuges nach einem vollendeten Crimpvorgang ermöglicht;brüniertes Werkzeug;Schnappmechanismus erfüllt zudem die Funktion der Griffsperre;ergonomischer Griff zweikomponentigem Kunststoff
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.