| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-NH000-16 Herst.-Nr.: 2000013.16 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: SIBA Nennspannung: 500V AC;220V DC Nennstrom: 16A Größe F: 7mm Größe A1: 78mm Größe B1: 15mm Größe C1: 35mm Größe E1: 40,5mm Größe E2: 20,5mm Abschaltfähigkeit: 120kA Verlustleistung: 1,6W Sicherungseigenschaften: Kontrollanzeige Sicherungs-Typ: Schmelz Größe A5: 47mm Größe E4: 6mm Sicherungsgröße: NH000 Einheitspreis: Nein Sicherung-Aart: Keramik;Industrie Sicherungscharakteristika: gG Weitere Informationen: | | 17968585: | DE 17968585 | small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small devices that can be used in private households | SIBA: | SIBA |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 3,461* | € 4,731* | | | | | | | | 10 | | € 3,90* | ab € 3,565* | € 4,865* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,47* | € 5,32* | | | | Lager 2805 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,03* | € 5,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|