Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; gG; 20A; 500VAC; 220VDC; Keramik,Industrie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; gG; 20A; 500VAC; 220VDC; Keramik,Industrie
Sicherung: Schmelz; gG; 20A; 500VAC; 220VDC; Keramik,Industrie
Artikel-Nr.:
     2805-NH000-20
Hersteller:
     Siba
Herst.-Nr.:
     2000013.20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller: SIBA
Nennspannung: 500V AC;220V DC
Nennstrom: 20A
Größe F: 7mm
Größe A1: 78mm
Größe B1: 15mm
Größe C1: 35mm
Größe E1: 40,5mm
Größe E2: 20,5mm
Abschaltfähigkeit: 120kA
Verlustleistung: 1,8W
Sicherungseigenschaften: Kontrollanzeige
Sicherungs-Typ: Schmelz
Größe A5: 47mm
Größe E4: 6mm
Sicherungsgröße: NH000
Sicherung-Aart: Keramik;Industrie
Sicherungscharakteristika: gG
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SIBA:
SIBA
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 3,44*
€ 4,79*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 3,02*
€ 5,73*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.