Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: NPN; bipolar; BRT; 50V; 0,1A; 0,2W; SOT23; R1: 22kΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: NPN; bipolar; BRT; 50V; 0,1A; 0,2W; SOT23; R1: 22kΩ
Transistor: NPN; bipolar; BRT; 50V; 0,1A; 0,2W; SOT23; R1: 22kΩ
Artikel-Nr.:
     2805-NTE2416
Hersteller:
     NTE Electronics
Herst.-Nr.:
     NTE2416
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor sot23
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: NTE Electronics
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Frequenz: 250MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 50V
Kollektor-Emitter-Strom: 0,1A
Transistor-Typ: NPN
Verlustleistung: 0,2W
Polarisierung: bipolar
Transistor-Art: BRT
Basis-Widerstand: 22kΩ
Basis-Emitter-Widerstand: 22kΩ
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, smd-transistor npn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,11*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.