Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; NYCWY; 3x10mm2; Draht; Cu; PVC; schwarz; 600V,1000V


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PF
PF
Artikel-Nr.:
     2805-NYCWY-3X10/10
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     32263
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Erdkabel
NYCWY
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 1kV;600V
Betriebstemperatur: -40...70°C
Leitungs-Typ: Versorgung
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Wasser;Flamme
Leitungs-Art: NYCWY
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 3
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen
Anwendung der Leitungen: extern;Verlegung in Erde;industrielle Anwendung;innen
Leitungsaußendurchmesser: 19,5mm
Aderaufbau: Draht
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: Eca
Aderquerschnitt: 10mm2
Art des Materials: selbstlöschend;strahlungshemmend;schwer brennbar
Kabelaufbau: 3x10mm2
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 10,38*
€ 14,75*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 10,14*
€ 22,20*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 22,20*
€ 26,42
pro Meter
ab 2 Meter
€ 22,08*
€ 26,28
pro Meter
ab 5 Meter
€ 21,07*
€ 25,07
pro Meter
ab 10 Meter
€ 18,18*
€ 21,63
pro Meter
ab 20 Meter
€ 17,42*
€ 20,73
pro Meter
ab 25 Meter
€ 15,68*
€ 18,66
pro Meter
ab 50 Meter
€ 13,95*
€ 16,60
pro Meter
ab 100 Meter
€ 12,20*
€ 14,52
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 10,14*
€ 12,07
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.