Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; NYCWY; 3x150mm2; Line; Cu; PVC; schwarz; 600V,1000V


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PF
PF
Artikel-Nr.:
     2805-NYCWY-3X150/150
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     32280
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Erdkabel
NYCWY
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 1kV;600V
Betriebstemperatur: -40...70°C
Leitungs-Typ: Versorgung
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Wasser;Flamme
Leitungs-Art: NYCWY
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 3
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen
Anwendung der Leitungen: extern;Verlegung in Erde;industrielle Anwendung;innen
Leitungsaußendurchmesser: 46mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: Eca
Aderquerschnitt: 150mm2
Art des Materials: selbstlöschend;strahlungshemmend;schwer brennbar
Kabelaufbau: 3x150mm2
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 109,63*
€ 138,83*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 123,05*
€ 235,57*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 235,57*
€ 280,33
pro Meter
ab 2 Meter
€ 233,22*
€ 277,53
pro Meter
ab 5 Meter
€ 221,65*
€ 263,76
pro Meter
ab 10 Meter
€ 194,06*
€ 230,93
pro Meter
ab 25 Meter
€ 174,66*
€ 207,85
pro Meter
ab 50 Meter
€ 155,25*
€ 184,75
pro Meter
ab 100 Meter
€ 135,85*
€ 161,66
pro Meter
ab 500 Meter
€ 123,05*
€ 146,43
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.