Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; NYCWY; 3x16mm2; Draht; Cu; PVC; schwarz; 600V,1000V


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PF
PF
Artikel-Nr.:
     2805-NYCWY-3X16/16
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     32264
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Erdkabel
NYCWY
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 1kV;600V
Betriebstemperatur: -40...70°C
Leitungs-Typ: Versorgung
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Wasser;Flamme
Leitungs-Art: NYCWY
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 3
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen
Anwendung der Leitungen: extern;Verlegung in Erde;industrielle Anwendung;innen
Einheitspreis: Nein
Leitungsaußendurchmesser: 22mm
Aderaufbau: Draht
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: Eca
Aderquerschnitt: 16mm2
Art des Materials: selbstlöschend;strahlungshemmend;schwer brennbar
Kabelaufbau: 3x16mm2
Weitere Suchbegriffe: nycwy 3x95, erdkabel, helukabel nycwy
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 13,92*
€ 19,69*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 11,21*
€ 24,36*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 24,36*
€ 28,99
pro Meter
ab 2 Meter
€ 24,12*
€ 28,70
pro Meter
ab 5 Meter
€ 22,77*
€ 27,10
pro Meter
ab 10 Meter
€ 19,92*
€ 23,70
pro Meter
ab 20 Meter
€ 19,04*
€ 22,66
pro Meter
ab 25 Meter
€ 17,13*
€ 20,38
pro Meter
ab 50 Meter
€ 15,24*
€ 18,14
pro Meter
ab 100 Meter
€ 13,33*
€ 15,86
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 11,21*
€ 13,34
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.