Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; NYCWY; 4x10mm2; Draht; Cu; PVC; schwarz; 600V,1000V


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PF
PF
Artikel-Nr.:
     2805-NYCWY-4X10/10
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     32282
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Erdkabel
NYCWY
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 1kV;600V
Betriebstemperatur: -40...70°C
Leitungs-Typ: Versorgung
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Wasser;Flamme
Leitungs-Art: NYCWY
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 4
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen
Anwendung der Leitungen: extern;Verlegung in Erde;industrielle Anwendung;innen
Leitungsaußendurchmesser: 20,5mm
Aderaufbau: Draht
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: Eca
Aderquerschnitt: 10mm2
Art des Materials: selbstlöschend;strahlungshemmend;schwer brennbar
Kabelaufbau: 4x10mm2
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 11,32*
€ 16,05*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 12,16*
€ 28,28*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 28,28*
€ 33,65
pro Meter
ab 2 Meter
€ 28,01*
€ 33,33
pro Meter
ab 5 Meter
€ 26,41*
€ 31,43
pro Meter
ab 10 Meter
€ 21,60*
€ 25,70
pro Meter
ab 20 Meter
€ 20,60*
€ 24,51
pro Meter
ab 25 Meter
€ 18,55*
€ 22,07
pro Meter
ab 50 Meter
€ 16,49*
€ 19,62
pro Meter
ab 100 Meter
€ 14,42*
€ 17,16
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 12,16*
€ 14,47
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.