Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; NYY; 4G120mm2; rund; Line; Cu; PVC; schwarz; 600V,1kV


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PF
PF
Artikel-Nr.:
     2805-NYY-J-4G120-SM
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     32055
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Erdkabel
NYY-J
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 1kV;600V
Betriebstemperatur: -40...70°C
Leitungs-Typ: Versorgung
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung
Leitungs-Art: NYY
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 4
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen + Schutzader
Anwendung der Leitungen: Verlegung in Erde;industrielle Anwendung;Energieindustrie
Form Leitungsquerschnitt: rund
Leitungsaußendurchmesser: 39mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: gelb-grün
Aderquerschnitt: 120mm2
Kabelaufbau: 4G120mm2
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 72,52*
€ 92,89*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 84,05*
€ 154,65*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 154,65*
€ 184,03
pro Meter
ab 2 Meter
€ 153,03*
€ 182,11
pro Meter
ab 5 Meter
€ 145,04*
€ 172,60
pro Meter
ab 10 Meter
€ 125,66*
€ 149,54
pro Meter
ab 25 Meter
€ 113,10*
€ 134,59
pro Meter
ab 50 Meter
€ 100,54*
€ 119,64
pro Meter
ab 100 Meter
€ 94,27*
€ 112,18
pro Meter
ab 500 Meter
€ 84,05*
€ 100,02
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.