Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; NYY; 4G95mm2; rund; Line; Cu; PVC; schwarz; 600V,1kV


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PF
PF
Artikel-Nr.:
     2805-NYY-J-4G95-SM
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     32054
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Erdkabel
NYY-J
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 1kV;600V
Betriebstemperatur: -40...70°C
Leitungs-Typ: Versorgung
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung
Leitungs-Art: NYY
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 4
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen + Schutzader
Anwendung der Leitungen: Verlegung in Erde;industrielle Anwendung;Energieindustrie
Form Leitungsquerschnitt: rund
Einheitspreis: Nein
Leitungsaußendurchmesser: 35,5mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: gelb-grün
Aderquerschnitt: 95mm2
Kabelaufbau: 4G95mm2
Weitere Suchbegriffe: nyy-j 4x35, erdkabel, helukabel nyy-j
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 56,12*
€ 72,64*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 64,71*
€ 122,23*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 122,23*
€ 145,45
pro Meter
ab 2 Meter
€ 120,96*
€ 143,94
pro Meter
ab 5 Meter
€ 114,40*
€ 136,14
pro Meter
ab 10 Meter
€ 101,14*
€ 120,36
pro Meter
ab 25 Meter
€ 91,02*
€ 108,31
pro Meter
ab 50 Meter
€ 80,91*
€ 96,28
pro Meter
ab 100 Meter
€ 73,95*
€ 88,00
pro Meter
ab 500 Meter
€ 64,71*
€ 77,00
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.