Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; NYY; 4x185mm2; rund; Line; Cu; PVC; schwarz; 600V,1kV


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PF
PF
Artikel-Nr.:
     2805-NYY-O-4X185-SM
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     32145
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Erdkabel
NYY-O
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 1kV;600V
Betriebstemperatur: -40...70°C
Leitungs-Typ: Versorgung
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung
Leitungs-Art: NYY
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 4
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen
Anwendung der Leitungen: Verlegung in Erde;industrielle Anwendung;Energieindustrie
Form Leitungsquerschnitt: rund
Leitungsaußendurchmesser: 48,5mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
Aderquerschnitt: 185mm2
Kabelaufbau: 4x185mm2
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 125,62*
€ 157,78*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 135,38*
€ 237,09*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 237,09*
€ 282,14
pro Meter
ab 2 Meter
€ 233,28*
€ 277,60
pro Meter
ab 5 Meter
€ 222,57*
€ 264,86
pro Meter
ab 10 Meter
€ 196,35*
€ 233,66
pro Meter
ab 25 Meter
€ 176,72*
€ 210,30
pro Meter
ab 50 Meter
€ 157,08*
€ 186,93
pro Meter
ab 100 Meter
€ 149,71*
€ 178,15
pro Meter
ab 500 Meter
€ 135,38*
€ 161,10
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.