Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; NYY; 4x240mm2; rund; Line; Cu; PVC; schwarz; 600V,1kV


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PF
PF
Artikel-Nr.:
     2805-NYY-O-4X240-SM
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     32146
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Erdkabel
NYY-O
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 1kV;600V
Betriebstemperatur: -40...70°C
Leitungs-Typ: Versorgung
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung
Leitungs-Art: NYY
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 4
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen
Anwendung der Leitungen: Verlegung in Erde;industrielle Anwendung;Energieindustrie
Form Leitungsquerschnitt: rund
Einheitspreis: Nein
Leitungsaußendurchmesser: 53,5mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
Aderquerschnitt: 240mm2
Kabelaufbau: 4x240mm2
Weitere Suchbegriffe: nyy-o 4x10, erdkabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 157,03*
€ 193,99*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 153,43*
€ 287,67*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 287,67*
€ 342,33
pro Meter
ab 2 Meter
€ 285,36*
€ 339,58
pro Meter
ab 5 Meter
€ 270,90*
€ 322,37
pro Meter
ab 10 Meter
€ 237,85*
€ 283,04
pro Meter
ab 25 Meter
€ 214,07*
€ 254,74
pro Meter
ab 50 Meter
€ 190,29*
€ 226,45
pro Meter
ab 100 Meter
€ 166,50*
€ 198,14
pro Meter
ab 500 Meter
€ 153,43*
€ 182,58
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.