Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; NYY; 4x35mm2; rund; Line; Cu; PVC; schwarz; 600V,1kV


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PF
PF
Artikel-Nr.:
     2805-NYY-O-4X35-SM
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     32139
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Erdkabel
NYY-O
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 1kV;600V
Betriebstemperatur: -40...70°C
Leitungs-Typ: Versorgung
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung
Leitungs-Art: NYY
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 4
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen
Anwendung der Leitungen: Verlegung in Erde;industrielle Anwendung;Energieindustrie
Form Leitungsquerschnitt: rund
Leitungsaußendurchmesser: 23,5mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
Aderquerschnitt: 35mm2
Kabelaufbau: 4x35mm2
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 22,97*
€ 31,61*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 25,99*
€ 55,25*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 55,25*
€ 65,75
pro Meter
ab 2 Meter
€ 54,49*
€ 64,84
pro Meter
ab 5 Meter
€ 51,74*
€ 61,57
pro Meter
ab 10 Meter
€ 42,04*
€ 50,03
pro Meter
ab 20 Meter
€ 40,52*
€ 48,22
pro Meter
ab 25 Meter
€ 36,26*
€ 43,15
pro Meter
ab 50 Meter
€ 32,41*
€ 38,57
pro Meter
ab 100 Meter
€ 30,10*
€ 35,82
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 25,99*
€ 30,93
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.