Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste: Absichernd; Buchsen: 1; 275VAC; weiss; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-OBO-5092824
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     FC-TAE-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
mehrfachsteckdose weiß
Hersteller: OBO BETTERMANN
Farbe: weiss
Max. Betriebsspannung: 275V AC
Dichtheitsklasse: IP20
Buchsenanzahl: 1
Steckdosenleisten-Typ: Absichernd
Eigenschaften von Sicherheitssteckerleisten: Schukobuchsen;Überspannungsschutz für ISDN-Leitung
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OBO:
OBO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,39*
€ 201,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,62*
€ 195,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,41*
€ 176,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,40*
€ 168,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,25*
€ 150,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.