| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-P1-40/EASVBSWNHI11 Herst.-Nr.: P1-40/EA/SVB-SW/N/HI11 EAN/GTIN: 4015082953171 |
| |
|
| | |
| Hersteller: EATON ELECTRIC Montage: für den Einbau Nennstrom: 40A Max. Leistung: 22kW Anzahl stabiler Positionen: 2 Schaltereigenschaften: mit Vorhängeschloss Beschreibung Schaltstellungen stabil: OFF-ON Integrierte Hilfsschütze: NC + NO #Werbeaktionen: maintenance_202308;eaton_202312_lp;eaton_202410_lp Absicherungs-Typ: Lasttrennschalter Anzahl der Pole: 3 Weitere Informationen: | | 17968585: | DE 17968585 | small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small devices that can be used in private households | EATON: | EATON |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 68,14* | € 85,39* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 71,34* | € 88,96* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 74,27* | € 92,42* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 74,46* | € 92,65* | | | | Lager 2805 | | | | | | € 6,90* | ab € 129,90* | € 166,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|