Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 0÷6m; SPDT; DARK-ON,LIGHT-ON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 0÷6m; SPDT; DARK-ON,LIGHT-ON
Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 0÷6m; SPDT; DARK-ON,LIGHT-ON
Artikel-Nr.:
     2805-PC50CNP06RP
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     PC50CNP06RP
EAN/GTIN:
     5709870275178
Suchbegriffe:
Fotosensor
Optische Sensorköpfe
Optischer Sensorkopf
Optoelektronischer Sensor
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Betriebstemperatur: -20...60°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 24...240V AC;24...240V DC
Gehäuse-Material: ABS;Polycarbonat
Äußere Abmessungen: 17x50x50mm
Frequenzwechsel max.: 20Hz
Reaktions-Art: Spiegelung mit Reflektoren
Bereich: 0...6m
Betriebsmodi des Sensors: DARK-ON;LIGHT-ON
Ausgangskonfiguration: SPDT
Anschlüsse: 2m Leitung
Sensoreneigenschaften: Der Reflektor ist separat erhältlich.;Einstellung der Sensibilität
Passendes Zubehör: ER4
Sensoren-Typ: fotoelektrisch
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Weitere Suchbegriffe: fotosensor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 110,38*
€ 141,28*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 111,06*
€ 147,12*
Frei Haus
ab € 116,30*
€ 150,58*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,12*
€ 175,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,84*
€ 173,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,09*
€ 153,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,73*
€ 149,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,06*
€ 132,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.