Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroisolierender Schlauch; PVC; schwarz; -45÷125°C; ØInn: 2mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Elektroisolierender Schlauch; PVC; schwarz; -45÷125°C; ØInn: 2mm
Elektroisolierender Schlauch; PVC; schwarz; -45÷125°C; ØInn: 2mm
Artikel-Nr.:
     2805-PCV-2X0.5/BK-125C
Hersteller:
     KURANT
Herst.-Nr.:
     PCV-2X0.5/BK-125C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
Hersteller: KURANT
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -45...125°C
Material: PVC
Länge: 200m
Wandstärke: 0,5mm
Innendurchmesser: 2mm
Einheitspreis: Ja
Kabel Zubehör-Typ: elektroisolierender Schlauch
Weitere Suchbegriffe: kabelschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 57,84*
€ 68,83
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 56,18*
€ 66,85
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 46,82*
€ 55,72
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 45,47*
€ 54,11
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 38,70*
€ 46,05
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 32,76*
€ 38,98
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.